text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A8 (1.4529) M20

Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A8 (1.4529)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M20
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A8 (1.4529)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 10.4
Info
  • HCR (Alta resistencia a la corrosión) aleación 1.4529 es el llamado acero inoxidable súper austenitico.
  • Proporciona una resistencia particularmente buena a la corrosión por tensión inducida por el cloruro y a las ocurrencias locales de corrosión como las picaduras o la corrosión de grietas.
  • Esta aleación está clasificada en la clase más alta CRC V (muy fuerte, EN 1993-1-4) para componentes y artículos de fijación.
  • Por lo tanto, los artículos de fijación en 1.4529 son ideales para su uso en piscinas cubiertas y túneles de tráfico.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
dk (max.) 28
h 34
m (max.) 16
P 2.5
s 30
t (min.) 25.58

Estándares

NEN 1618
DIN 1587

Números de artículo

Artículo No. 52400.200.001
EAN 8715492003249
UBB 500695123611
UNSPSC 31161705

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.