Tuercas
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
Tuercas
Tuercas de mariposa
52400
52400.160.001
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
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A8 (1.4529) M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A8 (1.4529)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M16
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A8 (1.4529)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5.43
Info
HCR (
Alta resistencia a la corrosión
) aleación 1.4529 es el llamado acero inoxidable súper austenitico.
Proporciona una resistencia particularmente buena a la corrosión por tensión inducida por el cloruro y a las ocurrencias locales de corrosión como las picaduras o la corrosión de grietas.
Esta aleación está clasificada en la clase más alta CRC V (muy fuerte, EN 1993-1-4) para componentes y artículos de fijación.
Por lo tanto, los artículos de fijación en 1.4529 son ideales para su uso en piscinas cubiertas y túneles de tráfico.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M16
dk (max.)
23
h
28
m (max.)
13
P
2
s
24
t (min.)
20.58
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1618
DIN
1587
Números de artículo
Artículo No.
52400.160.001
EAN
8715492003232
UBB
500695123538
UNSPSC
31161705