text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A2 50 M6


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.66
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
dk (max.) 9.5
h 12
m (max.) 5
P 1
s 10
t (min.) 7.71

Estándares

NEN 1618
DIN 1587

Números de artículo

Artículo No. 51409.060.001
EAN 8715494538336
UBB 500627337909
UNSPSC 31161705

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.