MAVE B.V.
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
Tuercas
Tuercas de mariposa
51409
51409.200.001
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
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A2 50 M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
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
M20
Marca
Fabory
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
104
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M20
dk (max.)
28
h
34
m (max.)
16
P
2.5
s
30
t (min.)
25.58
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1618
DIN
1587
Números de artículo
Artículo No.
51409.200.001
EAN
8715494538404
UBB
500627338659
UNSPSC
31161705
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD