text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal BSW BS 1083 Acero Sin revestimiento Gr.A 1/4


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase Gr.A
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1/4 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.A
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca British Standard Whitworth
Hilos por pulgada 20
Peso por pieza (g) 3
Info
  • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF) en su lugar.
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden desviarse.
Codigo SA

Dimensiones

A 0.445
E 0.2

Estándares

BS 1083

Números de artículo

Artículo No. 03460.063.001
EAN 8715492111661
UBB 950355039294
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.