text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca izquierda DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 035 rosca izquierda M8 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.9
Info rosca izquierda
Codigo SA 7318163990

Dimensiones

d-D M8
m 4
P 1.25
s 13

Estándares

NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1

Números de artículo

Artículo No. 51093.080.001
EAN 8715492268334
UBB 951355073903
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.