text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca izquierda DIN 439 2 Acero Cincado 04 M36 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M36
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 235.4
Info rosca izquierda
Codigo SA 7318160

Dimensiones

d-D M36
m 18
P 4
s 55

Estándares

ISO 4035
DIN 439-2
NF E25-405-1
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Números de artículo

Artículo No. 11382.360.001
EAN 8717077035041
UBB 500644864471
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.