Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
01586
01586.080.001
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
Tuerca hexagonal baja rosca ISO métrica DIN 439 2 Acero Galvanizado caliente 04 M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Marca
Fabory
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
3.1
Info
Las tuercas métricas ISO galvanizadas por inmersión en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6H y se acoplan a las piezas roscadas externas ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az antes del recubrimiento.
Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. Sin embargo, la resistencia a la corrosión no se ve afectada negativamente ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de unión.ISO métrico
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
m
4
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NEN
2334-B
ISO
4035
NF
E25-405-1
Números de artículo
Artículo No.
01586.080.001
EAN
8717077051348
UBB
500645017087
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD