Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
11070
11070.120.075
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
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M12X0,75 (≠DIN)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M12
Marca
Fabory
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
8.9
Codigo SA
7318169290
Dimensiones
d-D
M12
m
6
P
0.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-453
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
ISO
8675
Números de artículo
Artículo No.
11070.120.075
EAN
8715492568694
UBB
950355713146
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD