text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 M12X1,25


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 9
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
m 6
P 1.25
s 19

Estándares

NF E25-453
NEN 2334-B
ISO 8675
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M

Números de artículo

Artículo No. 51092.120.125
EAN 8715492268181
UBB 950355849031
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.