text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Latón CU2/CU3 M20


Esta tuerca hexagonal baja cumple con las normas DIN 439-2 e ISO 4035. Está fabricada en latón (CU2/CU3) y cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 35.24
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
m 10
P 2.5
s 30

Descripción

Esta tuerca hexagonal baja cumple con las normas DIN 439-2 e ISO 4035. Está fabricada en latón (CU2/CU3) y cuenta con rosca métrica.

Estándares

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1

Números de artículo

Artículo No. 47030.200.001
EAN 8715492843128
UBB 950355365723
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.