text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Latón CU2/CU3 M2


Esta tuerca hexagonal baja cumple con las normas DIN 439-2 e ISO 4035. Está fabricada en latón (CU2/CU3) y cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.05
Codigo SA

Dimensiones

d-D M2
m 1.2
P 0.4
s 4

Descripción

Esta tuerca hexagonal baja cumple con las normas DIN 439-2 e ISO 4035. Está fabricada en latón (CU2/CU3) y cuenta con rosca métrica.

Estándares

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 4035
NF E25-405-1

Números de artículo

Artículo No. 47030.020.001
EAN 8717077095700
UBB 500645386847
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.