text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Latón CU2/CU3 M10


Esta tuerca hexagonal baja cumple con las normas DIN 439-2 e ISO 4035. Está fabricada en latón (CU2/CU3) y cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 6.67
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
m 5
P 1.5
s 17

Descripción

Esta tuerca hexagonal baja cumple con las normas DIN 439-2 e ISO 4035. Está fabricada en latón (CU2/CU3) y cuenta con rosca métrica.

Estándares

ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M

Números de artículo

Artículo No. 47030.100.001
EAN 8715492843074
UBB 950355365236
UNSPSC 31161727
Número de stock de OTAN 5310-12-141-2874

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.