DIN 439 M
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
Tuercas hexagonales bajas
55090
55090.330.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M33
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M33
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M33
m
16.5
P
3.5
s
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NEN
2334-B
Números de artículo
Artículo No.
55090.330.001
EAN
8715494141079
UBB
500571425023
UNSPSC
31161727
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando