bestelling ngq xxl
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
Tuercas hexagonales bajas
55090
55090.120.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 035 M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
035
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Clase
035
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M12
m
6
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
439-2
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NF
E25-405-1
Números de artículo
Artículo No.
55090.120.001
EAN
8715492332875
UBB
950355234978
UNSPSC
31161727