text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero Cincado 04 M8


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.9
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
m 4
P 1.25
s 13

Estándares

DIN 439-2
NEN 2334-B
NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
ISO 4035

Números de artículo

Artículo No. 11360.080.001
EAN 8715492571083
UBB 950355090255
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-144-5088

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.