text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero Cincado 04 M42


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M42
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 373
Codigo SA

Dimensiones

d-D M42
m 21
P 4.5
s 65

Estándares

ASME B18.2.4.5M
ISO 4035
NF E25-405-1
DIN 439-2
NEN 2334-B

Números de artículo

Artículo No. 11360.420.001
EAN 8715492571229
UBB 951355081740
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.