Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
11360
11360.330.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero Cincado 04 M33
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
M33
Marca
Fabory
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
167
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M33
m
16.5
P
3.5
s
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
DIN
439-2
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
Números de artículo
Artículo No.
11360.330.001
EAN
8715492571199
UBB
950355999927
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.