Nedtrain Oud
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
Tuerca auto bloqueante
12915
12915.200.150
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
Tuerca hexagonal autofrenante metálica MF DIN 980V Acero Cincado 10 M20X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M20
h (max.)
20
P
1.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
980-V
NF
E25-410
NEN
2452
ISO
10513
Números de artículo
Artículo No.
12915.200.150
EAN
8717077217478
UBB
500648370525
UNSPSC
31161727