Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuerca auto bloqueante
12422
12422.160.150
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
Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico MF DIN 985 Acero Cincado pasivado amarillo |10| M16X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
|10|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M16
Marca
Fabory
Clase
|10|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
29.8
Dimensiones
d-D
M16
h
16
P
1.5
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-412
ISO
10512
DIN
985
Números de artículo
Artículo No.
12422.160.150
EAN
8715492578655
UBB
950355656055
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD