Partner brands
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
Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuerca auto bloqueante
12354
12354.160.150
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
Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico MF DIN 985 Acero Cincado |8| M16X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M16
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
33
Codigo SA
7318166090
Dimensiones
d-D
M16
h
16
P
1.5
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
985
NF
E25-412
ISO
10512
Números de artículo
Artículo No.
12354.160.150
EAN
8717077216754
UBB
500648363363
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD