text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico ASME B18.16.6, NE UNF ASME B18.16.6 Acero inoxidable (Inox) ASTM F594 316 CW 1/4-28

Especificaciones

Diámetro 1/4 Inch
Marca Fabory
Clase CW
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F594 316
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 28
Info
  • Los diámetros de rosca (#) son las tuercas de bloqueo de estilo NM, otros diámetros son las tuercas de bloqueo de estilo NE.
  • Cuando en el caso de en el pedido, 1 PULGADA-12TPI no se indica explícitamente el tipo, 14TPI UNS será suministrado.
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden desviarse.

Dimensiones

A 0.439
C 0.328

Estándares

ASME B18.16.6

Números de artículo

Artículo No. U55411.025.0002
EAN 8717077398696
UBB 500621395275
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.