text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico ASME B18.16.6, NE UNF ASME B18.16.6 Acero ASME B18.16.6 Cincado Gr.N2 5/8-18


Artículo No.
Diameter
Merken Fabory
Klasse Gr.N2
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASME B18.16.6
Draadrichting Rechts
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter 5/8 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.N2
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASME B18.16.6
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 18
Info
  • Nummermaat diameters (#) zijn type NM borgmoeren, de overige diameters zijn type NE borgmoeren.
  • Wanneer bij bestelling niet specifiek 1 INCH-12TPI genoemd wordt, zal 14TPI UNS geleverd worden.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode 7318166090

Dimensiones

A 0.94
C 0.765

Estándares

ASME B18.16.6

Números de artículo

Artículo No. U12320.062.0002
EAN 8717077381445
UBB 500621422996
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.