text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal altura 1xd ISO 4033 Acero Sin revestimiento 12 M8


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 12
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Clase 12
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 6
Codigo SA 7318169290

Dimensiones

d-D M8
m 7.5
P 1.25
s 13

Estándares

ISO 4033

Números de artículo

Artículo No. 04193.080.001
EAN 8717077295797
UBB 500650813388
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.