text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal almenada MF DIN 935-1 Acero Sin revestimiento 6 M20X1,50


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Marca Fabory
Clase 6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 71.9
Info * Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
  • Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
m 22
n 4.5
Numero de ranuras 6
P 1.5
s 30
Pasador de aleta DIN 94 4

Estándares

NEN 729
DIN 935-1

Números de artículo

Artículo No. 12022.200.150
EAN 8717077215764
UBB 500648182920
UNSPSC 31161707

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.