text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
'63 T1 restauralas - 4. elso futomu
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
Tuercas de castillo
12085
12085.120.150
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
Tuerca hexagonal almenada baja din937 métrica fina DIN 937 Acero Sin revestimiento 17H M12X1,50 (≠DIN)*
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
17H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Clase
17H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M12
m
10
n
3.5
P
1.5
s
19
Pasador de aleta DIN 94
3.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
937
Números de artículo
Artículo No.
12085.120.150
EAN
8717077310797
UBB
500650963100
UNSPSC
31162400