text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero inoxidable (Inox) ASTM A194M Gr.8T M16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase Gr.8T
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Clase Gr.8T
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 40.5
Info
  • Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
F 24
H 16
P 2

Estándares

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Números de artículo

Artículo No. 22376.160.001
EAN 8715492922847
UBB 500635542037
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.