Tuercas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tuercas
Tuercas hexagonales
22375
22375.200.001
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
Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero inoxidable (Inox) ASTM A194M Gr.8M M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
Gr.8M
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM A194M
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
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
M20
Marca
Fabory
Clase
Gr.8M
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM A194M
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
80.5
Info
Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.
Codigo SA
7318163990
Dimensiones
d-D
M20
F
30
H
20
P
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Números de artículo
Artículo No.
22375.200.001
EAN
8715493211919
UBB
950355702255
UNSPSC
31161727