text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero ASTM A194M Sin revestimiento Gr.4 M20

Article number
Diámetro
Marca Fabory
Clase Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Specifications

Diámetro M20
Marca Fabory
Clase Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.
    • Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.

Dimensions

d-D M20
F 30
H 20
P 2.5

Standards

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Article numbers

Article number 22370.200.001
EAN 8715493211599
UBB 950355621984
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.