Tuercas hexagonales
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
Tuercas hexagonales
22205
22205.120.001
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
Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero ASTM A194M Galvanizado caliente Gr.2H oversized M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
Gr.2H
Material
Acero
Material técnico
ASTM A194M
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
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
M12
Clase
Gr.2H
Material
Acero
Material técnico
ASTM A194M
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.oversized
Dimensiones
d-D
M12
F
19
H
12
P
1.75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.2.4.6M
ASTM
A194M
Números de artículo
Artículo No.
22205.120.001
EAN
8715492921673
UBB
500635535288
UNSPSC
31161727