text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca de presión Acero inoxidable (Inox) A2 Kh=1,8 M5


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.143
Info Kh=1,8
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
d2 6.75
h 5
Agujero ø (H11) 6.5
kh 1.8
m 3.2
Espesor del material (mín.) 2
P 0.8
s 8

Números de artículo

Artículo No. 15115.050.001
EAN 8712423017825
UBB 500654559201
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.