text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca de mariposa DIN 315 Acero inoxidable (Inox) A2 M8


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Mariposa
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Mariposa
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 17
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
e (max.) 39
h (max.) 20
m (min.) 6.5
P 1.25

Estándares

NEN 1625
DIN 315
BS ≈856

Números de artículo

Artículo No. 51800.080.001
EAN 8715494514811
UBB 500621932432
UNSPSC 31161717

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.