Tuercas de conexión
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tuercas
Tuercas de conexión
51101
51101.060.040
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
Tuerca de conexión alta Acero inoxidable (Inox) A2 50 M6X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M6
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
19.5
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
m
40
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51101.060.040
EAN
8715492027399
UBB
500696139798
UNSPSC
31161727