text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca de cancamo con marca CE DIN 582 Acero inoxidable (Inox) A4 50 forjado M6


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 51
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 51
Info
  • Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
  • Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
d2 36
d3 20
e 8.5
h 36
P 1

Estándares

DIN 582

Números de artículo

Artículo No. 55950.060.001
EAN 8715494604529
UBB 500633455604
UNSPSC 31161711

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.