text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Jean-Philippe
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
Tuerca de cáncamo
Tuerca de cáncamo
51950
51950.200.001
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
Tuerca de cancamo con marca CE DIN 582 Acero inoxidable (Inox) A2 50 forjado M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Dimensiones
d-D
M20
d2
72
d3
40
e
16
h
71
P
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
582
Números de artículo
Artículo No.
51950.200.001
EAN
8715492315694
UBB
950355568284
UNSPSC
31161711
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional