SC ECOMAC BIZ SRL - 8800844415118
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
Tornillos ojo & eje
Tuerca de cáncamo
Tuerca de cáncamo
51950
51950.160.001
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
Tuerca de cancamo con marca CE DIN 582 Acero inoxidable (Inox) A2 50 forjado M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
240
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M16
Marca
Fabory
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
240
Info
Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M16
d2
63
d3
35
e
13
h
62
P
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
582
Números de artículo
Artículo No.
51950.160.001
EAN
8715492315687
UBB
950355568102
UNSPSC
31161711
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional