Nedtrain Oud
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
Tornillos ojo & eje
Tuerca de cáncamo
Tuerca de cáncamo
16100
16100.480.001
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
Tuerca de cancamo con marca CE DIN 582 Acero C15E Sin revestimiento forjado M48
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C15E
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5020
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
M48
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C15E
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5020
Info
Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria.
Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M48
d2
166
d3
90
e
40
h
168
P
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
582
Números de artículo
Artículo No.
16100.480.001
EAN
8715492584472
UBB
950355156759
UNSPSC
31161711
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional