text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca con rañura Acero de corte Cincado M10


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 9.72
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
d1 12
d2 24
m 12
n 2.5
P 1.5
T 2

Números de artículo

Artículo No. 11560.100.024
EAN 8715492573193
UBB 950355094703
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.