text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca con hueco hexagonal tipo RF Latón Niquelado Deschis M6X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Latón
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Latón
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Tipo no. RF
Peso por pieza (g) 5.3
Info Deschis
Codigo SA 7415330000

Dimensiones

d-D M6
d2 9
d3 15
h 2
L (mm) 10
P 1
s 5

Números de artículo

Artículo No. 14483.060.001
EAN 8715492582980
UBB 950355969805
UNSPSC 31161714

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.