Tuerca cilíndrica rañurada
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
Tuerca cilíndrica rañurada
11571
11571.080.100
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
Tuerca cilindrica moleteada MF DIN 1804 W Acero Sin revestimiento 04 torneado M8X1,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
04
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Clase
04
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
Las tuercas redondas ranuradas para los ganchos cuando se combinan con las arandelas de lengüeta interna según la norma DIN 462 proporcionan un bloqueo mecánico.
Se ensamblan fácilmente con una llave de gancho, por ejemplo, según la norma DIN 1810..torneado
Dimensiones
b
4
d-D
M8
d2 (h11)
20
h (h14)
5
Numero de ranuras
4
P
1
t
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1804-W
Números de artículo
Artículo No.
11571.080.100
EAN
8717077215641
UBB
500648361128
UNSPSC
31161727
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional