text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca cilindrica moleteada MF DIN 1804 W Acero Sin revestimiento |5| M10X1,00


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase |5|
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Clase |5|
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 17.4
Info
  • Las tuercas redondas ranuradas para los ganchos cuando se combinan con las arandelas de lengüeta interna según la norma DIN 462 proporcionan un bloqueo mecánico.
  • Se ensamblan fácilmente con una llave de gancho, por ejemplo, según la norma DIN 1810..
Codigo SA

Dimensiones

b 5
d-D M10
d2 (h11) 25
h (h14) 6
Numero de ranuras 4
P 1
Grosor de la pared t 2

Estándares

DIN 1804-W

Números de artículo

Artículo No. 11572.100.100
EAN 8715492573209
UBB 950355724788
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.