Tuercas
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
Tuercas
Tuerca cilíndrica rañurada
55124
55124.160.150
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
Tuerca cilindrica moleteada MF DIN 1804 W Acero inoxidable (Inox) A4 M16X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
31.4
Info
Las tuercas redondas ranuradas para los ganchos cuando se combinan con las arandelas de lengüeta interna según la norma DIN 462 proporcionan un bloqueo mecánico.
Se ensamblan fácilmente con una llave de gancho, por ejemplo, según la norma DIN 1810..
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
31.4
Info
Las tuercas redondas ranuradas para los ganchos cuando se combinan con las arandelas de lengüeta interna según la norma DIN 462 proporcionan un bloqueo mecánico.
Se ensamblan fácilmente con una llave de gancho, por ejemplo, según la norma DIN 1810..
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
5
d2 (h11)
32
h (h14)
7
Numero de ranuras
4
P
1.5
Grosor de la pared t
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1804-W
Números de artículo
Artículo No.
55124.160.150
EAN
8715492958419
UBB
500697388261
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional