text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca cilindrica Acero inoxidable (Inox) A2 50 M6X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 17.2
Codigo SA

Dimensiones

b 10
d-D M6
L (mm) 40
P 1

Números de artículo

Artículo No. 51113.060.040
EAN 8715492028020
UBB 500696140929
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.