text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca cilíndrica moleteada din 981 DIN 981 Acero Sin revestimiento 14H M130


Artículo No.
Marca Fabory
Clase 14H
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 1236.2
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fabory
Clase 14H
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 1236.2
Símbolo de abreviatura KM26
Arandela de seguridad adecuada según DIN 5406 MB26
Codigo SA

Dimensiones

b (js14) 12
d2 (h13) 165
d3 (H13) 145
t (H17) 5
h 21
P 2

Estándares

DIN 981

Números de artículo

Artículo No. 11795.987.200
EAN 8717077310698
UBB 500650962292
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.