text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca cilíndrica con agujeros din 1816 DIN 1816 Acero Sin revestimiento 14H M22X1,50


Artículo No.
Marca Fabory
Clase 14H
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 60.5
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory
Clase 14H
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 60.5
Codigo SA

Dimensiones

d2 (h11) 40
d3 34
d4 (H11) 4
Numero de agujeros 4
h 9

Estándares

DIN 1816

Números de artículo

Artículo No. 11575.220.150
EAN 8717077309944
UBB 500650954786
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.