text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca autofrenante tipo H100-ESN Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Tipo no. H100-ESN
Peso por pieza (g) 2.52
Info Características especiales de las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tipo H100-ESN:
  • Estas tuercas están provistas de un lubricante especial para evitar el gripaje.
  • Resistente a la temperatura desde -200 °C hasta +400 °C.La función de autobloqueo de la tuerca se realiza mediante el desplazamiento elástico y axial de las partes parcialmente separadas y comprimidas de la tuerca en relación con las demás. La tuerca corre libremente sobre el tornillo hasta que se alcanza la ranura. Con una mayor rotación, la fuerza de sujeción en los flancos de la rosca se logra por la reacción elástica del material, independientemente del par de apriete.Características especiales de las tuercas hexagonales auto bloqueantes del tipo H100-ESN:
    • Reversible - la ranura de bloqueo se coloca en el centro de la tuerca.
    • Reutilizable hasta 5 veces sin pérdida significativa de rendimiento.
    • Resistente a los golpes, las vibraciones y las cargas dinámicas.
    • Adecuado para el ensamblaje automático.
Codigo SA 7318163990

Dimensiones

d-D M6
m 6
P 1
s 10

Números de artículo

Artículo No. 51710.060.001
EAN 8715492307262
UBB 950355226974
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.