Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
12910
12910.140.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Cincado 10 M14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M14
h (max.)
14
P
2
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2452
BS
4929-1
DIN
980-V
ISO
7042
NF
E25-410
Números de artículo
Artículo No.
12910.140.001
EAN
8715492580184
UBB
950355618519
UNSPSC
31161727