text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico tipo ASME B18.16.6, NE UNC ASME B18.16.6 Acero ASME B18.16.6 Sin revestimiento Gr.N8 7/16-14

Specificaties

Diámetro 7/16 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.N8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico ASME B18.16.6
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 14
Info
  • Los diámetros de rosca (#) son las tuercas de bloqueo de estilo NM, otros diámetros son las tuercas de bloqueo de estilo NE.

Afmetingen

A 0.627
C 0.468

Normeringen

ASME B18.16.6

Artikelnummers

Artikelnummer U12411.043.0001
EAN 8717077381957
UBB 500621094050
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.