text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc |6| M33


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M33
Marca Fabory
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 266.67
Codigo SA 7318166090

Dimensiones

d-D M33
h 33
P 3.5
s 50

Estándares

NF E25-412
ISO ≈10511
DIN 985

Números de artículo

Artículo No. 12307.330.001
EAN 8717077035218
UBB 500644866112
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.