MAVE B.V.
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
Tuercas
Tuerca auto bloqueante
55730
55730.040.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal con inserto no metálico DIN 985 Acero inoxidable (Inox) A4 M4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M4
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.9
Info
Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar gripaje de las roscas resultando en una fractura.
Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
h
5
P
0.7
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈10511
DIN
985
NF
E25-412
Números de artículo
Artículo No.
55730.040.001
EAN
8715492352651
UBB
950355236791
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD